Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321105301 Halogenlampe 48 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321105301 Halogenlampe 48 W
Osram 4008321105301 Halogenlampe 48 W
Osram 4008321105301 Halogenlampe 48 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76452819
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321105301
EAN/GTIN:
     4008321105301
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
48 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50.2 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
63 mm
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.