Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Black & Decker BXCG150E Kaffeemühle 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76454363
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BXCG150E
EAN/GTIN:
     8432406080010
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Anzahl der Mahloptionen
1
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Material
Kunststoff
Rutschfeste Füße
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.