Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB-C 6-in1 Travel Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB-C 6-in1 Travel Dock
Sandberg USB-C 6-in1 Travel Dock
Sandberg USB-C 6-in1 Travel Dock
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76464875
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     136-33
EAN/GTIN:
     5705730136337
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Das USB-C 6in1 Travel Dock von Sandberg bietet Ihnen zahlreiche nützliche Anschlussmöglichkeiten für Ihren Computer mit USB-C-Anschluss. Mit den HDMI-Abschluss können Sie einen weiteren Bildschirm, einen Fernseher oder einen Projektor anschließen. Sie können externe USB-Geräte an den USB 3.0-Anschluss anschließen. RJ45-Anschluss für kabelgebundene Netzwerkverbindung. Der integrierte SD-Kartenleser bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, eine SD-Speicherkarte auszulesen und direkt Daten auf der SD-Speicherkarte zu speichern. Soundanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Der USB-C-Anschluss umfasst eine Erweiterung für den Anschluss von eine Stromversorgung, so wird Ihr Macbook immer mit Strom versorgt, während das Dock angeschlossen ist.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
140 g
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Jede Marke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.