Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg DP-MiniDP 1.4 8K60Hz 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg DP-MiniDP 1.4 8K60Hz 2m
Sandberg DP-MiniDP 1.4 8K60Hz 2m
Sandberg DP-MiniDP 1.4 8K60Hz 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76464952
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     509-17
EAN/GTIN:
     5705730509179
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
DisplayPort-Kabel zum direkten Anschluss eines Computers und eines Bildschirms, wenn nur ein Gerät über Mini-DisplayPort und das andere über DisplayPort verfügt. Mit einem DisplayPort-Anschluss sind Ihnen kristallklare Digitalbilder und bester Sound garantiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Weiß
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.