Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün
Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün
Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün
Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün
Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün
Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün
Smeg CGF01PGEU Kaffeemühle 150 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76467569
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CGF01PGEU
EAN/GTIN:
     8017709283032
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
smeg kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
204 mm
Verpackungshöhe
506 mm
Paketgewicht
4780 g
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709283032
Palettenhöhe netto
2100 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
250 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
460 mm
Kabellänge
1 m
Energie
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
350 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Anzahl der Mahloptionen
30
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Drehgeschwindigkeit
450 RPM
Abnehmbarer Bohnenbehälter
Ja
Produktfarbe
Grün
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
CGF01BLEU
ab € 137,91*
Zubehör
SMEG
CGF01RDEU
ab € 124,64*
Zubehör
SMEG
CGF01WHEU
ab € 129,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.