Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady LAT-35-361-2.5 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady LAT-35-361-2.5 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady LAT-35-361-2.5 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76472627
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     LAT-35-361-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
30.48 mm
Etikettenhöhe
38.1 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2520 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,16541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 496,79*
€ 591,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 487,26*
€ 579,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 439,90*
€ 523,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 426,30*
€ 507,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 413,51*
€ 492,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.