Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortinet FortiGate 61F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortinet FortiGate 61F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s
Fortinet FortiGate 61F Firewall (Hardware) Desktop 10 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76489830
Hersteller:
     Fortinet
Herst.-Nr.:
     FG-61F
EAN/GTIN:
     842382166406
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
63.8 BTU/h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
10 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.9 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
1400 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
4 µs
Sicherheitsrichtlinien (max.)
5000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Formfaktor
Desktop
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl Ethernet DMZ-Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
10000 Mbit/s
VPN Durchsatz
900 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
1010 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2250 m
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.2 W
Stromverbrauch (max.)
18.7 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,28*
€ 814,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,67*
€ 813,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,67*
€ 810,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.