Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12574 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne UHF 4,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12574 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne UHF 4,5 dBi
DeLOCK 12574 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne UHF 4,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76514132
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12574
EAN/GTIN:
     4043619125746
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
TV-Antenne
UHF Antenne
uhf antenne
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Frequenzband
0.474 - 0.48 GHz
Impedanz
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
180 °
Vertikale Lichtstrahlbreite
36 °
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1080 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
UHF
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,5
Überlebens-Windgeschwindigkeit
200 km/h
Kabellänge
4.5 m
Kabeltyp
RG-58 C/U
Zweck
Innen & Außen
Gehäusematerial
Glass Fibre Reinforced Polymer (GFRP)
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.