Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 114 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 114 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 114 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Ejendals TEGERA 114 Werkstatthandschuhe Grau, Weiß Latex, Leder, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525729
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626011403
EAN/GTIN:
     7392626011403
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Horeca, automotive, transportation, building and construction, mining, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten, feinmontagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau, Weiß
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Latex, Leder, Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 6,94*
€ 8,26
pro Paar
ab 12 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 30 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 96 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,52*
€ 6,57
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626013940
ab € 4,79*
Ähnlich
Ejendals
7392626011465
ab € 4,78*
Ähnlich
Ejendals
7392626011472
ab € 4,78*
Ähnlich
Ejendals
7392626011489
ab € 4,75*
Ähnlich
Ejendals
7392626011496
ab € 4,77*
Ähnlich
Ejendals
7392626011410
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.