Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA 8120 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Baumwolle, Elastan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA 8120 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Baumwolle, Elastan
TEGERA 8120 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Baumwolle, Elastan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526118
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8120-7
EAN/GTIN:
     7392626812031
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün, Weiß
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Material
Material
Baumwolle, Elastan
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 300 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paar
ab 96 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 192 Paar
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
8120-6
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-8
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-9
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-10
ab € 0,88*
Ähnlich
Tegera
8120-11
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.