Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 217 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 217 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 217 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Ejendals TEGERA 217 Werkstatthandschuhe Blau, Weiß Elastan, Latex, Leder, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526160
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626021228
EAN/GTIN:
     7392626021228
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EIGENSCHAFTEN
Verstärkter zeigefinger, verstärkte fingerspitzen;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit kälte;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ganzjähriger gebrauch, im freien, kalte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Facilities, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, holzindustriearbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, reparaturarbeiten, erdarbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Blau, Weiß
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verstärkte Fingerspitzen
Ja
Kältebeständig
Ja
Material
Material
Elastan, Latex, Leder, Polyester
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,69*
€ 18,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
ab 6 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paar
ab 24 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626021259
ab € 8,68*
Ähnlich
Ejendals
7392626021235
ab € 8,67*
Ähnlich
Ejendals
7392626021266
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.