Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 919 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, Polyester


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 919 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, Polyester
Ejendals TEGERA 919 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, Polyester
Ejendals TEGERA 919 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526244
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626073654
EAN/GTIN:
     7392626073654
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Weich, dünn, gummiband;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Blasen, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, abnahmeprüfungen, lagerarbeiten, installationsarbeiten, papierindustriearbeiten, dienstleistungsbereich, maschinenführer, ladenarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,73584* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42008*
€ 15,9699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,97008*
€ 15,4344
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,80004*
€ 15,23205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,07008*
€ 14,3634
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,86008*
€ 14,1135
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,42008*
€ 12,3999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,47008*
€ 10,0794
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626073616
ab € 8,45004*
Ähnlich
Ejendals
7392626073630
ab € 8,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626073678
ab € 8,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626073579
ab € 8,43*
Ähnlich
Ejendals
7392626073593
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.