Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA 867 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Polyester, Polyurethan


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TEGERA 867 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Polyester, Polyurethan
TEGERA 867 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Polyester, Polyurethan
TEGERA 867 Werkstatthandschuhe Grün, Weiß Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526254
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     867-8
EAN/GTIN:
     7392626072701
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grün, Weiß
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Ölbeständig, Kratzresistent
Wasserfest
Ja
Anzahl der Handschuhe
2 Stück(e)
Zertifizierung
CE
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 6 Paar (ab € 0,66667* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,15002*
€ 8,50852
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,40002*
€ 7,61602
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 5,70*
€ 6,78
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera
867-6
ab € 4,00*
Ähnlich
Tegera
867-7
ab € 4,00*
Ähnlich
Tegera
867-9
ab € 4,00*
Ähnlich
Tegera
867-10
ab € 4,01*
Ähnlich
Tegera
867-11
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.