Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9105 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9105 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9105 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9105 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau, Gelb Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76526712
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626012141
EAN/GTIN:
     7392626012141
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Ergonomisch geformt, reflex, kurzes modell, verstärkter zeigefinger, verstärkte nähte, speziell gestaltete details, verstärkte fingerspitzen, vorgebogene finger, speziell geformter daumen, frei von chrom;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, blasen, schürfwunden, austrocknung, rissiger haut, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, rutschige bereiche, dunkle bereiche, trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Glass, bricks, concrete, agriculture, facilities, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, life science and electronics, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Lagerarbeiten, installationsarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, flughafenarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 12 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
ab 24 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626033139
ab € 9,49*
Ähnlich
Ejendals
7392626012097
ab € 9,47*
Ähnlich
Ejendals
7392626012110
ab € 9,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626012127
ab € 9,45*
Ähnlich
Ejendals
7392626012134
ab € 9,47*
Ähnlich
Ejendals
7392626012158
ab € 9,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626025332
ab € 9,47*
Ähnlich
Ejendals
7392626031999
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.