Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527029
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118300283
EAN/GTIN:
     7340118300283
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Glasfaserfrei, wasser- und ölabweisende innenhand, stahlfaserfrei, schnittfest gemäß en 388:2016 stufe b;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, schnittwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Rubber and plastic, metal fabrication, automotive, logistics, pulp and paper;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Metallarbeiten, abnahmeprüfungen, bauarbeiten, installationsarbeiten, erdarbeiten, feinmontagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Abriebfest
Ja
Material
Material
Nylon, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 14,24*
€ 16,95
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300344
ab € 7,07*
Ähnlich
Ejendals
7340118300368
ab € 7,06*
Ähnlich
Ejendals
7340118300306
ab € 6,98*
Ähnlich
Ejendals
7340118300382
ab € 6,55*
Ähnlich
Ejendals
909-6
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.