Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 414 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527039
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626069893
EAN/GTIN:
     7392626069893
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Größe (spezifisch)
8
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626069916
ab € 3,46*
Ähnlich
Ejendals
7392626069855
ab € 3,48*
Ähnlich
Ejendals
7392626069879
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.