Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9102 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß, Gelb Polypropylen (PP)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9102 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß, Gelb Polypropylen (PP)
Ejendals TEGERA 9102 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß, Gelb Polypropylen (PP)
Ejendals TEGERA 9102 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß, Gelb Polypropylen (PP)
Ejendals TEGERA 9102 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß, Gelb Polypropylen (PP)
Ejendals TEGERA 9102 Werkstatthandschuhe Schwarz, Weiß, Gelb Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76527373
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118305011
EAN/GTIN:
     7340118305011
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß, Gelb
Größe (spezifisch)
12
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Material
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paar
ab 12 Paar
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paar
ab 30 Paar
€ 17,97*
€ 21,38
pro Paar
ab 36 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 60 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118302621
ab € 14,86*
Ähnlich
Ejendals
7340118302638
ab € 14,81*
Ähnlich
Ejendals
7340118302645
ab € 14,88*
Ähnlich
Ejendals
7340118302591
ab € 14,86*
Ähnlich
Ejendals
7340118302607
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.