Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 325 Werkstatthandschuhe Schwarz, Blau, Grau Nylon, Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528103
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626037212
EAN/GTIN:
     7392626037212
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Verstärkte handinnenfläche, verstärkte nähte, frei von chrom, ventilierende oberseite;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Fleischwunden, blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Schmutzige bereiche, trockene bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, horeca, facilities, oil, gas, petrochemical, food processing, chemical, automotive, transportation, utilities, life science and electronics, mining, logistics, pulp and paper, service, retail;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, lagerarbeiten, installationsarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, maschinenführer, feinmontagearbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Größe (spezifisch)
6
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Nylon, Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626044180
ab € 2,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626037229
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037236
ab € 2,64*
Ähnlich
Ejendals
7392626037243
ab € 2,64*
Ähnlich
Ejendals
7392626037250
ab € 2,63*
Ähnlich
Ejendals
7392626037267
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626037274
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
7392626059917
ab € 2,65*
Ähnlich
Ejendals
325-4
ab € 15,86004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.