Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC
Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC
Ejendals TEGERA 8127 Werkstatthandschuhe Weiß Baumwolle, PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528367
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626812734
EAN/GTIN:
     7392626812734
EIGENSCHAFTEN
Weich, kettenstich;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Blasen, schürfwunden, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Trockene bereiche, saubere arbeitsumgebungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Automotive, service;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Raumpflege, pflegebereich, abnahmeprüfungen, lagerarbeiten, maschinenführerarbeiten, gesundheitswesen, papierindustriearbeiten, dienstleistungsbereich, maschinenführer, ladenarbeiten, montagearbeiten;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Weiß
Größe (spezifisch)
7
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Kratzresistent
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle, PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 300 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 96 Paar
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paar
ab 192 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626812772
ab € 0,93*
Ähnlich
Ejendals
7392626812741
ab € 0,93*
Ähnlich
Ejendals
7392626812758
ab € 0,93*
Ähnlich
Ejendals
7392626812765
ab € 0,93*
Ähnlich
Ejendals
7392626004931
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.