Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan
Ejendals TEGERA 866 Werkstatthandschuhe Schwarz Polyester, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528731
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626070981
EAN/GTIN:
     7392626070981
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (spezifisch)
6
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Ölbeständig
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Polyester, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Paar (ab € 0,67334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,51002*
€ 8,93692
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,42002*
€ 8,82982
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,09*
€ 6,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626063471
ab € 4,04*
Ähnlich
Ejendals
7392626063488
ab € 4,04*
Ähnlich
Ejendals
7392626063495
ab € 4,05*
Ähnlich
Ejendals
7392626063501
ab € 4,03*
Ähnlich
Ejendals
7392626063518
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.