Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 915 Schutzfäustlinge Beige Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 915 Schutzfäustlinge Beige Baumwolle
Ejendals TEGERA 915 Schutzfäustlinge Beige Baumwolle
Ejendals TEGERA 915 Schutzfäustlinge Beige Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528809
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626091597
EAN/GTIN:
     7392626091597
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Beige
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schmutzabweisend
Ja
Material
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,57334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,99004*
€ 14,26815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,60004*
€ 13,80405
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,69008*
€ 12,7212
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 8,45004*
€ 10,05555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97004*
€ 9,48435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,82004*
€ 9,30585
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40008*
€ 7,6161
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626091573
ab € 6,40008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.