Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Speisenwärmer 2 flammig Edelstahl 34x13x6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Speisenwärmer 2 flammig Edelstahl 34x13x6cm
APS-Germany Speisenwärmer 2 flammig Edelstahl 34x13x6cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76544354
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     35343
EAN/GTIN:
     4004133353435
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Teller-Wärmer
2-flammig, matt poliert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
65 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.