| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76546182 Herst.-Nr.: VIRCC1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schutzbrille | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Bau-/Renovierungsarbeiten | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Zertifizierung | EN 166:2001 1 FT | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 26 g | Material | Material | Polycarbonat (PC) | ![](/p.gif) | Objektivmaterial | Polycarbonat | Farbe | Produktfarbe | Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3 m en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |