Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Ejendals TEGERA 874 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76572192
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626054943
EAN/GTIN:
     7392626054943
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Ölbeständig
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Material
Material
Elastan, Nitrilschaum, Nylon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 120 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626054912
ab € 2,94*
Ähnlich
Ejendals
7392626054929
ab € 2,94*
Ähnlich
Ejendals
7392626054936
ab € 2,94*
Ähnlich
Ejendals
7392626054950
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.