Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
Hellermann Tyton T18R Kabelbinder Polyamid Schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-76584049
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-01692
EAN/GTIN:
4031026516424
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Diese innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
101.6 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
1 mm
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
33.6 g
Verpackungsvolumen
410 cm³
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
22 mm
Zugfestigkeit
80 N
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Zertifizierung
DIN EN 45545-2 (08/2013) , IEC 62275:2006
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,12*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 866,27*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,91*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7iSP für eine Kabelbinderbreite bis 4,8mm
HellermannTyton
110-77002
ab € 247,05*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen