Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood CAP70.A0WH Elektrischer Dosenöffner 70 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood CAP70.A0WH Elektrischer Dosenöffner 70 W Weiß
Kenwood CAP70.A0WH Elektrischer Dosenöffner 70 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76593951
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     0W20810004
EAN/GTIN:
     5011423203409
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
allesöffner elektrisch
Der Dosenöffner CAP70.A0WH bietet ein kompaktes, frisches, modernes und ansprechendes Design. Der abnehmbare Griff und die Klingeneinheit, die für Dosen aller Formen und Größen geeignet sind, sowie der integrierte Messerschärfer und Flaschenöffner machen dieses Produkt zu einem vielseitigen Helfer im Haushalt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
1250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
1100 g
Technische Details
Typ
Elektrischer Dosenöffner
Energiequelle
AC
Leistung
70 W
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Metall
Eingebauter Flaschenöffner
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfach zu greifen
Ja
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner, kenwood dosenöffner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.