Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66292 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66292 Montage-Kit
DeLOCK 66292 Montage-Kit
DeLOCK 66292 Montage-Kit
DeLOCK 66292 Montage-Kit
DeLOCK 66292 Montage-Kit
DeLOCK 66292 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76606324
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66292
EAN/GTIN:
     4043619662920
Suchbegriffe:
Komponent
Dieses Montagekit von Delock ermöglicht die einfache Befestigung eines Einplatinencomputer an einer 35 mm Hutschiene. Die beiden vormontierten Klammern sorgen für einen festen Halt an der Hutschiene.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Tiefe
1050 mm
Höhe
430 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.