Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot
Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot
Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot
Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot
Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot
Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot
Ariete Moderna 2854/00 Wasserkocher 1,7 l 2000 W Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76619076
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C285400AR0
EAN/GTIN:
     8003705117945
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher delonghi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
1640 g
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2080 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.