Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3522.02 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3522.02 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Silber
TFA-Dostmann 60.3522.02 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656675
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3522.02
EAN/GTIN:
     4009816028457
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Tischuhr
Das Design dieser Wanduhr ist zeitlos und fügt sich harmonisch in nahezu jede Umgebung ein. Die Uhr hat eine hochwertige Echtglasabdeckung. Das Zifferblatt mit rotem Sekundenzeiger ist groß und gut ablesbar.
Die TFA Funk-Wanduhr empfängt die Uhrzeit über das DCF 77 Signal. Damit wird die aktuelle Uhrzeit stets auf die Sekunde genau angezeigt und es entfällt die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Silber
Rahmenmaterial
Kunststoff
Abdeckungsmaterial
Glas
Stil
Klassisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
664 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.