Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3536.08 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3536.08 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Braun, Weiß
TFA-Dostmann 60.3536.08 wall/table clock Wand Quartz clock Rund Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656681
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3536.08
EAN/GTIN:
     4009816034700
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Die Wanduhr „CONTOUR“ hat das Zeug zu einem Klassiker. Ihr Design, exklusiv für TFA Dostmann von Mosru Mohiuddin entwickelt, ist einprägsam und zeitlos schön.
Die Uhr besteht aus einem zweischichtigen, leicht gewölbten Zifferblatt. Ziffern und Stundenmarkierungen sind ausgeschnitten; verstärkt durch den wirkungsvollen Kontrast zwischen der weißen und der bunten Farbe auf zwei Ebenen entsteht eine klare Kontur mit räumlicher Tiefenwirkung.
Die Funkuhr wird über das DCF77 Signal genau eingestellt und wechselt automatisch von Sommer- auf Winterzeit.
„CONTOUR“ eignet sich auch als ein tolles Geschenk für Freunde und Bekannte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Braun, Weiß
Rahmenmaterial
Kunststoff
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Gewicht
483 g
Durchmesser
350 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.