Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 60.3011 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 60.3011 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Kupfer
TFA-Dostmann 60.3011 Wand- /Tischuhr Quarzuhr Rund Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76656699
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Ein kleines Stück Nostalgie fürs Haus, den Balkon oder die Terrasse. Das charmante Schmuckstück aus Antik-Metall im Stil einer alten Bahnhofsuhr versetzt den Betrachter in eine andere Zeit. Holen Sie sich das Flair des Orient-Express zu sich nach Hause.
Auf der Gegenseite der Uhr befindet sich ein Thermometer. Das Gehäuse lässt sich ganz einfach drehen, so haben Sie entweder die aktuelle Uhrzeit oder die Temperatur im Blick.
Das Gerät ist wetterfest und kann im Innen- oder Außenbereich angebracht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quarzuhr
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Kupfer
Rahmenmaterial
Metall
Thermometer
Ja
Stil
Klassisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
1478 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.