Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9011713M Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9011713M Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 ml
Talens 9011713M Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 12 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76661561
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9011713M
EAN/GTIN:
     8712079298708
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set 12 ml
acrylfarben set
royal talens acrylfarben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Farbe des Anstrichs
Multi
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
105-275-270-396- 369-504-572-619-227-411-409-701
Anzahl der Farben
12 Farben
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
12 ml
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.