Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9011613M Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 12 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9011613M Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 12 ml
Talens 9011613M Bastel- & Hobby-Farbe Gouache 12 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76661573
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9011613M
EAN/GTIN:
     8712079298661
Suchbegriffe:
Gouachefarbe
gouachefarbe weiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Gouache
Farbe des Anstrichs
Multi
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
100-205-201-334-362-512- 501-602-227-411-409-700
Anzahl der Farben
12 Farben
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
12 ml
Lieferumfang
Pinsel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.