Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9314001M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9314001M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter
Talens 9314001M Kunstdruckpapier Kunstpapier 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76661618
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9314001M
EAN/GTIN:
     8712079383497
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
90 mm
Bogenlänge
140 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
80 Blätter
Mediengewicht
140 g/m²
Buchbindungsart
Klebebindung
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9314002M
ab € 4,00*
Sonstiges
Talens
9314003M
ab € 7,22*
Sonstiges
Talens
9314004M
ab € 2,38*
Sonstiges
Talens
9314005M
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.