Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Talens 9316001M Kunstdruckpapier Kunstpapier 15 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Talens 9316001M Kunstdruckpapier Kunstpapier 15 Blätter
Talens 9316001M Kunstdruckpapier Kunstpapier 15 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76661666
Hersteller:
     Talens
Herst.-Nr.:
     9316001M
EAN/GTIN:
     8712079396640
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Technische Details
Format
A3
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
15 Blätter
Mediengewicht
290 g/m²
Buchbindungsart
Klebebindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Talens
9316002M
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.