Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLFL922000-ENDS Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLFL922000-ENDS Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
Vivolink VLFL922000-ENDS Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76688136
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLFL922000-ENDS
EAN/GTIN:
     5706998949875
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung Kabelende
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
6 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
69 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
16 g
Lieferumfang
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.