| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76704755 Herst.-Nr.: 01.132405.01.001 EAN/GTIN: 8713016092021 |
| |
|
| | |
| Churros Maker für die Zubereitung von 4 köstlichen Churros pro Backvorgang. Kann um 180 Grad gedreht werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Mischung zu gewährleisten. Mit Antihaftbeschichtung, eine einfache Reinigung ist gewährleistet. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 329 mm | | Höhe des Versandkartons | 404 mm | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8713016092052 | Energie | Leistung | 700 W | Technische Details | Anzahl der Waffeln | 4 Waffel(n) | | Waffelform | Rechteck | | Produktfarbe | Schwarz, Orange | | Gehäusematerial | Bakelit | | Deckelmaterial | Kunststoff | | Teflonbeschichtet | Ja | | Plattenbreite | 120 mm | | Plattentiefe | 220 mm | | Anzeigelicht | Ja | | Cool Touch Handgriff | Ja | | Kabellänge | 0.7 m | | Rutschfeste Füße | Ja | | Betriebsbereitschaftsanzeige | Ja | | Griff mit Sperre | Ja | | Ursprungsland | China | | Einfach zu säubern | Ja | | Lagerposition | Horizontal/Vertical | | Sicherheitssperre | Ja | | Temperatur (max) | 200 °C | | Vertikale Lagerung | Ja | | Geeignet für Camping | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1400 g | | Verpackungsbreite | 157 mm | | Verpackungstiefe | 128 mm | | Verpackungshöhe | 357 mm | | Paketgewicht | 1700 g |
|
| | |
| | | |
| |