Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Fantasy Flight Games Eldritch Horror Brettspiel Rollenspiele
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76718675
Hersteller:
     Fantasy Flight Games
Herst.-Nr.:
     FFGD1006
EAN/GTIN:
     4015566020603
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
asmodee brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Die Welt steht am Rande des Abgrunds. Wir schreiben das Jahr 1926; ein uraltes Wesen von unbegreiflicher Macht regt sich in seinem äonenlangen Schlaf und bringt Tod und Wahnsinn über die Menschheit. Blasphemische Kulte und unaussprechliche Monster treiben auf der ganzen Welt ihr Unwesen, das Gefüge der Realität droht zu zerreißen und es öffnen sich Tore in bizarre Welten. Nur eine Handvoll unerschrockener Ermittler hat den Mut, die Mysterien der Großen Alten zu ergründen. Ihre Aufgabe ist es, die entlegensten Winkel der Erde zu erforschen, sich alptraumhaften Kreaturen zu stellen und das Rätsel von Eldritch Horror zu lösen. Eldritch Horror ist ein kooperatives Spiel über Abenteuer und unaussprechliche Schrecken, in dem 1 bis 8 Spieler die Rolle von Ermittlern annehmen, die durch die ganze Welt reisen. Sie versuchen Rätsel zu lösen, Hinweise zu sammeln und die Welt vor einem “Großen Alten” zu beschützen – ein älteres Wesen, das nur die totale Zerstörung im Sinn hat. Jeder “Große Alte” bringt einzigartige Mythos- und Forschungskartensätze ins Spiel, welche die Spieler tiefer in das Wissen um diese verdammungswürdigen Kreaturen einweihen. Zwölf Ermittler, 250 Spielmarker, und über 300 Karten sorgen dafür, das Eldritch Horror mit jeder Partie ein episches, weltumspannendes Abenteuer ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Rollenspiele
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
8
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Name des Spiels
Eldritch Horror
Spiel-Modi
Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game
Familienspiel
Ja
Spielzeit (min.)
120 min
Spielzeit (max.)
240 min
Spielzeit (Durchschnitt)
180 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Sprache der Spielregeln
Deutsch
Anzahl der Karten
300 Stück(e)
Erweiterbares Spiel
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Karton, Papier
Designer
Corey Konieczka, Nikki Valens, Anders Finer, Magali Villeneuve
Produktfarbe
Mehrfarbig
Themenwelt
Eldritch Horror
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
31/10/2013
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Buch enthalten
Ja
Anzahl der Würfel
4
Spielbrett enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft
Sonstiges
Hersteller
Asmodee
Lieferanteneigenschaften
Veröffentlicher
Arkham Horror
Händler-Code
HE564
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.