| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-76718677 Herst.-Nr.: FFGD1025 EAN/GTIN: 4015566024755 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wissen ist Macht …Viele, die auf der Suche verbotenem Wissen sind, begehen grauenhafte Fehler. In der Erweiterung Jenseits der Schwelle könnt ihr mit neuen Ermittlern, neuen Spielplanteilen, neuen Monstern, zwei neuen Szenarien und vielem mehr den Kampf gegen den allwissenden Yog-Sothoth aufnehmen. Zwischen den Paraphernalien ihrer gescheiterten Rituale verbiegen und verformen sich ihre Körper. Ein übermenschlicher Wille übernimmt die Kontrolle, ein Wesen, für das kein Wissen verboten ist. Das Grauen an der Schwelle manipuliert die Welt an einem Ort jenseits von Raum und Zeit. Nur die Ermittler können Yog-Sothoths teuflische Pläne noch vereiteln, doch auch sie müssen sich vorsehen. Ansonsten werden sie bald Seite an Seite mit seinen willenlosen Marionetten marschieren. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Rollenspiele | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 5 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Villen des Wahnsinns 2.Ed. - Jenseits der Schwelle | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer, Single-player, Team game, Cooperative game | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 120 min | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 180 min | ![](/p.gif) | Spielzeit (Durchschnitt) | 150 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Sprache der Spielregeln | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl der Karten | 35 Stück(e) | ![](/p.gif) | Erweiterbares Spiel | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Material | Karton, Papier, Kunststoff | ![](/p.gif) | Designer | Nikki Valens | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Themenwelt | Villen des Wahnsinns 2.Ed | ![](/p.gif) | Charakter | Villen des Wahnsinns | ![](/p.gif) | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 27/10/2016 | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Buch enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 6 Stück(e) | ![](/p.gif) | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | ![](/p.gif) | Spielbrett enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Critical thinking training, Training des logischen Denkens, Entwicklung der Vorstellungskraft | Sonstiges | Hersteller | Asmodee | Lieferanteneigenschaften | Veröffentlicher | Arkham Horror | ![](/p.gif) | Händler-Code | HE625 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |