Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Hama Paris Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76749313
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175603
EAN/GTIN:
     4047443428011
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff silber
bilderrahmen kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Randbreite
20 mm
Randhöhe
15 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Weitere Suchbegriffe: hama bilderrahmen kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.