Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 1703000000081 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 3 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 1703000000081 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 3 Stück(e)
Marabu 1703000000081 Bastel- & Hobby-Farbe Textilfarbe 3 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76751855
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     1703000000081
EAN/GTIN:
     4007751733412
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Hochdruckfarbe
Linoldruckfarbe
Im Hochdruck sind die druckenden Teile erhaben, abgedruckt werden nur die hochstehenden Linien, Stege oder Flächen der Druckform. Es ist ein direktes Druckverfahren, das heißt, die Druckplatte gibt die Farbe direkt auf das Textil ab. Deshalb muss das Motiv spiegelverkehrt auf der Druckplatte sein. Anschließend das gedruckte Motiv mit Textil Aquarelle kolorieren. Die Farbe ist wasserbasiert, speichelecht, waschbeständig bis 40 °C, weicher Griff. Für helle, appretur- und weichspülerfreie Textilien (max. 20 % Kunstfaser). Nach dem Trocknen im Backofen fixieren (8 Min., 150 °C) oder 3 Min. ohne Dampf bügeln. Farbe vor Gebrauch aufrühren und Arbeitsmaterial nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Inhalt: 1 x Textil Print 100 ml (Lampenschwarz 974), 2 x Textil Aquarelle 15 ml (Zitron 020, Magenta 014), 1 x Schaumroller (60 mm), 1 x Marabu Pinsel Universal rund Gr. 12, 1 x Schneidewerkzeug mit 2 Klingen (Größe 2 und 5), 1 x Softdruckplatte A5 (Factis rubber Carving block (155 x 90 x 7 mm)), 1 x Broschüre

Siebdruck mit Marabu TEXTIL PRINT

Der Siebdruck ist ein Druckverfahren, bei dem die Druckfarbe mittels Rakel durch ein feinmaschiges Gewebe hindurch auf das Textil gedruckt wird. An den Stellen des Gewebes, an denen dem Druckbild entsprechend keine Farbe gedruckt werden soll, werden die Maschenöffnungen des Gewebes mit einer Papierschablone farbundurchlässig gemacht. Das Motiv wird ausgeschnitten und kann dann reproduziert werden. Benötigt werden lediglich ein Sieb, eine Schablone, ein Cutter, etwas Klebeband, ein Rakel und die Druckfarbe TEXTIL PRINT.
Hochdruck mit Marabu TEXTIL PRINT
Der Hochdruck ist ein Druckverfahren, um mit wenigen Mitteln Motive auf Textilien zu drucken. Mit der Softcutplatte ist das Arbeiten ganz einfach. Das Motiv wird in die Platte geschnitten und kann dann vervielfältigt werden. Benötigt werden die Softdruckplatte, Schneidewerkzeug, Schaumroller und TEXTIL PRINT. Nach dem Fixieren können die gedruckten Motive mit TEXTIL AQUARELLE coloriert werden.

Appretur auswaschen / Vorwaschen von Textilien
Neue Textilien müssen vor dem Bemalen mindestens einmal ohne Weichspüler gewaschen werden. Appreturen und Weichspüler verhindern das Eindringen der Farbe in die Faser, eine Haftung nach der Fixierung ist somit nicht gewährleistet.
doppelseitige Textilien
Beim Bemalen von doppelseitigen Textilien (T-Shirt oder Kissenhülle) stets ein Stück Pappe zwischen die Textillagen legen, damit der Farbauftrag nicht durchschlagen kann. Dies erleichtert außerdem das Malen auf Stoff, insbesondere auch für Kinder.
Waschen von bemalten Textilien
Bemalte Textilien stets von links mit Feinwaschmittel waschen. Bügeleisen nie direkt auf die bemalten Flächen setzen, entweder von links oder mit einem Tuch abgedeckt bügeln.
Bemalen von T-Shirts
Beim Bemalen von T-Shirts einfach ein Stück Pappe unter den Stoff schieben, damit der Farbauftrag nicht durchschlagen kann.
Hochdruck mit Textil Print
Natürlich können im Hochdruck mehrere Farben verwendet werden, so kann zum Beispiel der Hintergrund eine andere Farbe haben als das Druckmotiv. Auch die Druckplatte kann mit mehreren Farben eingewalzt werden.

Arbeitsvorbereitung für Textil Print
Arbeitsfläche gut abdecken.
Papier oder Folie zwischen Stofflagen legen.
Farbe vor Gebrauch aufrühren.
Bestes Ergebnis auf 100% Baumwolle.
Textil muss appretur- und weichspülerfrei sein.
Textil vor Gebrauch waschen.
Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort reinigen.
Gestaltete Textilien von links waschen und bügeln.

Reinigung des Siebdruckrahmens
Das Reinigen des Siebdruckrahmens funktioniert am besten direkt nach dem Druckvorgang, solange die TEXTIL PRINT Farbe noch nicht angetrocknet ist. Das Siebgewebe mit sauberem Wasser und ggf. einem milden Reinigungsmittel mit Hilfe einer Nagel- oder Zahnbürste von beiden Seiten reinigen. Optimal ist es, wenn der Rahmen anschließend mit einem fusselfreien Tuch vorsichtig trocken getupft wird, damit sich das Holz durch die Feuchtigkeit nicht verzieht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Schwarz, Magenta, Gelb
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
974, 020, 014
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.