Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sakura Solid Marker Permanent-Marker Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sakura Solid Marker Permanent-Marker Gelb 1 Stück(e)
Sakura Solid Marker Permanent-Marker Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76751947
Hersteller:
     Sakura
Herst.-Nr.:
     XSC#3
EAN/GTIN:
     0084511307582
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Produktfarbe
Blau, Gelb
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Beton, Glas, Eisen, Leder, Papier, Gummi, Holz
Betriebstemperatur
-10 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.