Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix PD36R Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix PD36R Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD36R Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD36R Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD36R Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED
Fenix PD36R Taschenlampe Schwarz Hand-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76767222
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     PD36R
EAN/GTIN:
     6942870306926
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Akku
Ja
Aufladequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Anzahl der Ladezyklen
21700
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
2 m
Spritzwasserschutz
Ja
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1.5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Haken
Ja
Rutschfest
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
6
Lichtleistung
1600 lm
Lichtleistung (min.)
30 lm
Lichtleistung (max.)
1600 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
283 m
Taschenlampenleuchtmodi
Öko, Hoch, Niedrig, Medium, Stoboskopmodus, Turbo
Lichtfarbe
Weiß
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
135.89 mm
Gewicht
85 g
Kopfdurchmesser
27.94 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.