Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 40864 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNEX 40864 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
UNEX 40864 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76777643
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     40864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Für die Klassifizierung der Stromkreise mit hoher Festigkeit und sicherem Zurückhalten der Kabel. Farbe: lichtgrau RAL 7035. Isolierendes Material, halogenfrei. Einfache Montage und -demontage. Höher Festigkeit und sicherem Zurückhalten der Kabel. Nur 4 Art.-Nr. für 9 Kanalabmessungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Grau
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
60 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
60.100.77
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.