Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Port Designs HANOI II Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76804605
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     105063
EAN/GTIN:
     3567041050632
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
400 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
340 x 30 x 255 mm
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
410 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche port designs 14 zoll, laptop tasche, laptop-tasche 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.