Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
BaByliss Perfect Finish Heißluftbürste Warm Schwarz 1000 W 2,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76836306
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     AS126E
EAN/GTIN:
     3030050153774
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Elektrische Haarbürste
Der leistungsstarke Heißluftstyler für perfekt geformtes, weiches Haar.

38mm Bürstenaufsatz für Volumen, Fülle und Form.

20mm Bürstenaufsatz mit weichen Borsten für Volumen am Haaransatz.

Mit dem Glättaufsatz können die Haare in wenigen Zügen perfekt geglättet werden.

Trockenaufsatz zum Vortrocknen von nassen Haaren vor dem Styling.

Die Ionen-Technologie mit Anti-Frizz-Effekt sorgt für extra weiches Haar und ein glänzendes Ergebnis durch die Freisetzung von pflegenden Ionen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palettenhöhe netto
1760 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050153772
Breite des Versandkartons
293 mm
Höhe des Versandkartons
293 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
33030050153775
Volumen Hauptkarton
308 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
325 g
Fassdurchmesser
38 mm
Bürstendurchmesser (min.)
20 mm
Bürstendurchmesser (max.)
38 mm
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
4
Anzahl der Bürsten
2
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
4 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1000 W
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
833 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Babyliss
AS952E
ab € 33,94*
Zubehör
Babyliss
AS950E
ab € 35,48*
Zubehör
Babyliss
AS82E
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.