Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1333 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1333 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1333 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1333 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1333 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1333 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76842838
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
770 g
Breite
63.5 mm
Tiefe
146.1 mm
Höhe
12.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.