| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76846120 Herst.-Nr.: 74834.62 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Color C6-Kuverts, grün ohne Fenster mit Haftklebeverschluss im Bund 10/10 Stk. Praktisch mit passender A6-Faltkarte zum Beschreiben. Der farbenfrohe FSC-Briefumschlag mit Karte für kreative Mailings Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C6 (114 x 162 mm) | | Produktfarbe | Grün | | Papierformat | A6 (105 x 148 mm) | | Material | Papier | | Mediengewicht | 200 g/m² | | Gewicht der Umschlagmedien | 90 g/m² | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Doppelkarte, Faltkarten, briefumschläge din a6, briefumschläge farbig |
| | |
| |