Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec ChargeAIR Watch Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec ChargeAIR Watch Schwarz Indoor
Terratec ChargeAIR Watch Schwarz Indoor
Terratec ChargeAIR Watch Schwarz Indoor
Terratec ChargeAIR Watch Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76857866
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     305732
EAN/GTIN:
     4040895006813
Suchbegriffe:
Apple Watch Stand
Smartwatch Stand
Ladekissen
induktive Ladestation
TERRATEC ChargeAIR Watch Gut aufgelegt: Die flexible Ladestation ChargeAIR Watch von TERRATEC verwandet jeden USB-Anschluss in Sekundenschnelle in einen kabellosen Ladesopt für die Apple Watch. So kann die ChargeAIR Watch einfach an den USB-Port einer Powerbank, eines Notebooks oder eines anderen Ladegeräts angeschlossen werden. Unterwegs oder im Büro ist sie mit Maßen von lediglich 65 x 33 x 10 mm das optimale Lade-Accessoire.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Max. Leistung
2 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
31 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
16 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Energiequelle
USB
Kompatibilität
Apple Watch 1/2/3/4
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, induktive ladestation terratec, apple watch stand, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.