| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-76858619 Herst.-Nr.: 66302 EAN/GTIN: 4043619663026 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle. Chipsatz CX21988 Der Chipsatz CX21988 unterstützt hochauflösende Audiodaten mit erstklassiger Kopfhörerleistung und zeichnet sich zudem durch extrem geringe Verzerrungen und Tuning-Optionen aus, um die Leistung der angeschlossenen Wandler deutlich zu verbessern. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss 2 | USB C | | Kabellänge | 0.125 m | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 26 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |